{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M16 | |
Hossz | 57 mm - 64 mm | |
Magasság H | 34 mm | |
B1 | 56 mm | |
Max. meghúzási nyomaték | 210 Nm | |
Szorítóerő | 50 kN | |
Termék fajtája | Ékszorító |
Cikkszám | 370022 M16 | |
EAN / GTIN | 4030618237709 | |
Gyártó száma | 23250.0056 |