Kettős ékbefogó M12

Cikkszám: 370010 M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    141,60 € / Darab
  • 2 Darab -től/tól
    118,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M12
Hossz L 47,6 mm
Szélesség B 37,3 mm
Magasság H 38,6 mm
B1 30,8 mm
H1 38,1 mm
B2 38,1 mm
Magasság H2 19 mm
Maximális terpesztés 39,9 mm
Hozzávaló belső hatszög méret 10 mm
Max. meghúzási nyomaték 38,4 Nm
Szorítóerő 15,6 kN
Termék fajtája Ékszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370010 M12
EAN / GTIN 4046368871506
Gyártó száma 81500

Leírás

Kivitel:

  • Alumínium profil acél ékkel, csavarral.
  • Helytakarékos több munkadarabos befogás.

Felhasználás:

Különösen alkalmas hengeres és sík alkatrészek befogásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz