{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M6 | |
Hossz L | 23,8 mm | |
Szélesség B | 18,6 mm | |
Magasság H | 19 mm | |
B1 | 16,1 mm | |
H1 | 19,05 mm | |
B2 | 19 mm | |
Magasság H2 | 9,5 mm | |
Maximális terpesztés | 20,3 mm | |
Hozzávaló belső hatszög méret | 5 mm | |
Max. meghúzási nyomaték | 14,3 Nm | |
Szorítóerő | 6,7 kN | |
Termék fajtája | Ékszorító |
Cikkszám | 370010 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368870752 | |
Gyártó száma | 80750 |