Excenteres szorító, T-horony névleges méret: 8mm

Cikkszám: 370009 8
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    40,56 € / 1 Darab
  • 2 Darab -től/tól
    33,80 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M6
Hatlap méret 16 mm
Imbusz méret 1 4 mm
SW2 3 mm
Excenter út S1 1 mm
Tárcsa magassága H 4,8 mm
Hossz L 23,2 mm
Szorítóerő 3,4 kN
Max. meghúzási nyomaték 8,5 Nm
Rögzítőcsavar maximális meghúzási nyomatéka 7,7 Nm
Termék fajtája Excenteres szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 370009 8
Másolás
EAN / GTIN 4046368509225
Másolás
Gyártó száma 50422
Másolás
Gyártó IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Leírás

Kivitel:

  • Csekély helyigény, ezáltal kevés zavaró kontúr.
  • Tetszőleges alakú munkadarabok befogása.
  • 6-szög sárgaréz fej acél excenteres csavarral.
  • Rögzítés a T horonyban rögzítő-feszítőcsavarral.

Felhasználás:

Különösen alkalmas lapos alkatrészek befogásához.

Tartalom:

1 darab acél csavar, 1 darab szorítótárcsa.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz