{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M12 | |
Hatlap méret | 25 mm | |
Imbusz méret 1 | 8 mm | |
SW2 | 6 mm | |
Excenter út S1 | 2 mm | |
Tárcsa magassága H | 9,5 mm | |
Hossz L | 34,7 mm | |
Szorítóerő | 18 kN | |
Max. meghúzási nyomaték | 61 Nm | |
Rögzítőcsavar maximális meghúzási nyomatéka | 55 Nm | |
Termék fajtája | Excenteres szorító |
Cikkszám | 370009 18 | |
EAN / GTIN | 4046368509324 | |
Gyártó száma | 50432 |