S50V MWLNL-13W Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3697229
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3697229
EAN / GTIN 7291075037388
Gyártó száma 3697229
L-szám L23990 589

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm, Dmin elválasztás 63 mm, teljes hossz (OAL) 400 mm, szármagasság (H) 47 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 35 mm
  • A vágólap (MIID) WNMG 130612-GN leírása
  • Dmin. Távolság 63 mm
  • Teljes hossz (OAL) 400 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -11 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 63 mm
  • Szármagasság (H) 47 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban