PSDNN 3232P-19 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3692322
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3692322
EAN / GTIN 7291075062960
Gyártó száma 3692322
L-szám L23990 1341

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 170 mm, fejhossz (LH) 41 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) üres
  • Funkcionális hossz (LF) 170 mm
  • Működési szélesség (WF) 16 mm
  • Fej hossza (bal) 41 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 19,05 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SNMG 1906
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -8,5 fok
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban