S16R SVJCL-11 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3690678
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3690678
EAN / GTIN 7291075220681
Gyártó száma 3690678
L-szám L23990 52

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, Dmin leszúrás 19 mm, teljes hossz (OAL) 200 mm, tengelymagasság (H) 15 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 7 mm
  • A vágólap (MIID) VC.. Leírása 1103
  • Dmin. Távolság 19 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -4 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 20 mm
  • Szármagasság (H) 15 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban