E06H SWUBL-06 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3690360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3690360
EAN / GTIN 7291075065718
Gyártó száma 3690360
L-szám L23990 60

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 6 mm, Dmin dělení 6,5 mm, celková délka (OAL) 100 mm, výška stopky (H) 5,2 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 3,3 mm
  • A vágólap (MIID) WBMT 060101R leírása
  • Dmin. Távolság 6,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -15 fok
  • Szármagasság (H) 5,2 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz