Fokozatos hosszabbító létra 2-szakaszos GFK szabványos 2x8 lépcsőfokokkal

Cikkszám: 36608
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kitolható létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 36608
EAN / GTIN 4031405366084
Gyártó száma 036608
L-szám L90110 1269

Leírás

Leírás:

  • Fokozatos hosszabbító létra GRP-ből
  • Üvegszál-erősítésű négyszögletes csőprofilokból készült sínek (legalább 10 éves korállóság)
  • Kétoldalt hornyolt, négyzet alakú lépcsőfokok 28 x 29 mm
  • Töltőanyagok nélkül
  • Nagy szilárdságú rung/szarufa csatlakozás
  • Horganyzott acél szerelvények
  • Legfeljebb 2 x 12 lépcsőfok méretig: Egyszerű magasságállítás lépcsőről lépcsőre
  • Felső létra 2 x 12-es méretből fali görgőkkel
  • Korrózióálló vezető szerelvények
  • Felsőlétrák 3,0 m-ig nivello® létracipővel
  • Létra szélessége: 420 mm (keresztléc nélkül)
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Standard traverz csúszásmentes létracipővel a kiválasztott termékhez optimális szélességben a biztonságos álláshoz és mászáshoz 3,0 m feletti szimpla létrákon. A keresztrudat lazán szállítjuk, és kétszer csavarozzuk a karó alsó végéhez.
  • Alkalmas feszültség alatt álló alkatrészek közelében vagy azokon történő munkavégzésre
  • A DIN EN 131 szabvány szerint bevizsgált hosszabbító létra. A kialakítás figyelembe veszi az EN 61478:2002 szabványt (1. kategória: 28 000 volt).
  • Megjegyzés: A szabvány szerint a 3,0 m-nél hosszabb létraszakasz nem választható le a létráról.
  • Megjegyzés: A GRP-tartalmú termékek érzékenységük miatt ki vannak zárva a cseréből.

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 5200 mm
  • Külső szélesség: 420 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Hossz kitolt: 4180 mm
  • Hossz visszahúzva: 2500 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: GFK
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x8 fokok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 29 mm
  • Lépés/fok mélysége: 28 mm
  • Keresztsín szélessége: 930 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz