Kettes létra, GRP 2x5 lépcsőfokok

Cikkszám: 36405
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Lépcsőfokok száma 2×5
Lépcső kivitele Sprosse
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 36405
EAN / GTIN 4031405364059
Gyártó száma 036405
L-szám L90110 271

Leírás

Leírás:

  • GFK-ból készült lépcsős létra
  • Üvegszál-erősítésű műanyag profilokból készült sínek és lépcsőfokok (min. 10 éves öregedésállóság)
  • Kétoldalt hornyolt, négyzet alakú lépcsőfokok 28 x 29 mm
  • Töltőanyagok nélkül
  • Nagy szilárdságú rung/szarufa csatlakozás
  • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes dőlésszögű technológiával
  • Tömör, horganyzott acél zsanérok csavaros csatlakozással
  • Műanyag végzáró sapkák a felső sín végén
  • Széleskörű védelem két nagyszilárdságú perlon övvel
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Alkalmas feszültség alatt álló alkatrészek közelében vagy azokon történő munkavégzésre
  • 28000 V-ig tesztelve a DIN EN 61475:2002 1. kategóriája szerint.
  • Megjegyzés: A GRP-tartalmú termékek érzékenységük miatt ki vannak zárva a cseréből.

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 2750 mm
  • Magasság: 1470 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Vezeték hossza: 1550 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: GFK
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Döntés: 70 °
  • Lépéshossz: 1110 mm
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x5 fokok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 29 mm
  • Lépés/fok mélysége: 28 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Alsó külső szélesség: 500 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz