Középső pofa, sima 80

Cikkszám: 363044 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Pofaszélesség b 80 mm
    Pofamagasság h 28 mm
    Pofahossz l 23 mm
    Hozzávaló színkód Xtric 80
    Termék fajtája Satupofák

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 363044 80
    EAN / GTIN 4062406221485
    Gyártó száma 363044 80

    Leírás

    Kivitel:

    Sima 3 mm lépcsővel és sima befogófelülettel.

    Alkalmazható:

    Orsócsapágy kompletten 363008 sz.

    Figyelem:

    Nem használható az 50-es méretnél, valamint az XS és XSP Xtric típusoknál!

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz