Középső pofa, sima 125

Cikkszám: 363044 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 125 mm
Pofamagasság h 38 mm
Pofahossz l 26 mm
Hozzávaló színkód Xtric 125
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363044 125
EAN / GTIN 4062406221492
Gyártó száma 363044 125

Leírás

Kivitel:

Sima 3 mm lépcsővel és sima befogófelülettel.

Alkalmazható:

Orsócsapágy kompletten 363008 sz.

Figyelem:

Nem használható az 50-es méretnél, valamint az XS és XSP Xtric típusoknál!

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz