LANG rendszerű rátétpofa, bevonattal 80

Cikkszám: 363022 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
317 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

b1 80 mm
Pofamagasság h 28 mm
Magasság h1 3 mm
Magasság h2 13 mm
Pofahossz l 50 mm
Hossz l1 3 mm
Súly 0,45 kg
Hozzávaló színkód Xtric 80
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363022 80
EAN / GTIN 4062406090555
Gyártó száma 363022 80

Leírás

Kivitel:

Kombinált pofák rögzítő fogazással és sima befogófelülettel.
A sima felületen bevonattal az optimális tartóerő érdekében.
A fogkontúr előzetes bejelölése szükséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz