{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
b1 | 125 mm | |
Pofamagasság h | 38 mm | |
Magasság h1 | 3 mm | |
Magasság h2 | 18 mm | |
Pofahossz l | 66 mm | |
Hossz l1 | 3 mm | |
Súly | 1,35 kg | |
Hozzávaló színkód | Xtric 125 | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 363022 125 | |
EAN / GTIN | 4062406221393 | |
Gyártó száma | 363022 125 |