LANG rendszerű rátétpofa 125

Cikkszám: 363018 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

b1 125 mm
Pofamagasság h 38 mm
Magasság h1 3 mm
Magasság h2 18 mm
Pofahossz l 66 mm
Hossz l1 3 mm
Súly 1,35 kg
Hozzávaló színkód Xtric 125
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363018 125
EAN / GTIN 4062406221386
Gyártó száma 363018 125

Leírás

Kivitel:

Kombinált pofák rögzítő fogazással és sima befogófelülettel.
A fogkontúr előzetes bejelölése szükséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz