{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
b1 | 80 mm | |
Pofamagasság h | 28 mm | |
Magasság h1 | 3 mm | |
Magasság h2 | 13 mm | |
Pofahossz l | 50 mm | |
Hossz l1 | 3 mm | |
Súly | 0,45 kg | |
Hozzávaló színkód | Xtric 80 | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 363018 80 | |
EAN / GTIN | 4062406090548 | |
Gyártó száma | 363018 80 |