Orsócsapágy kompletten, Típus: 80/170

Cikkszám: 363008 80/170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 5 mm; 10 mm
Típushoz 80S; 80SP
Hozzávaló színkód Xtric 80
Teljes hossz L 170 mm
Termék fajtája Orsócsapágy

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363008 80/170
EAN / GTIN 4062406219987
Gyártó száma 363008 80/170

Leírás

Kivitel:

  • Lehetővé teszi két alkatrész befogását.
  • 4 mm orsó hosszkiegyenlítés különböző méretű munkadarabok befogásához.
  • Egyszerű összeszerelés és leszerelés.

Alkalmazható:

Külön kapható 363040, 363042, 363044 sz. középső pofa.

Tartalom:

Orsócsapágy, orsó hosszkiegyenlítéssel.

Opcionális tartozék:

Hatszögkulcs 627424 sz. 3 méret és 5 méret.

Figyelem:

Nem használható az 50-es méretnél, valamint az XS és XSP Xtric típusoknál!