Orsócsapágy kompletten 125/270

Cikkszám: 363008 125/270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 5 mm; 13 mm
    Típushoz 125M; 125MP
    Hozzávaló színkód Xtric 125
    Termék fajtája Orsócsapágy

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 363008 125/270
    EAN / GTIN 4062406221317
    Gyártó száma 363008 125/270

    Leírás

    Kivitel:

    • Lehetővé teszi két alkatrész befogását.
    • 4 mm orsó hosszkiegyenlítés különböző méretű munkadarabok befogásához.
    • Egyszerű összeszerelés és leszerelés.

    Alkalmazható:

    Külön kapható 363040, 363042, 363044 sz. középső pofa.

    Tartalom:

    Orsócsapágy, orsó hosszkiegyenlítéssel.

    Opcionális tartozék:

    Hatszögkulcs 627424 sz. 3 méret és 5 méret.

    Figyelem:

    Nem használható az 50-es méretnél, valamint az XS és XSP Xtric típusoknál!

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz