Középső pofa, standard 125

Cikkszám: 363040 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 125 mm
Pofamagasság h 38 mm
Pofahossz l 26 mm
Hozzávaló színkód Xtric 125
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363040 125
EAN / GTIN 4062406221454

Leírás

Kivitel:

Szorító fogazással 3 mm lépcsőkkel és sima befogófelülettel.

Alkalmazható:

Orsócsapágy kompletten 363008 sz.

Figyelem:

Nem használható az 50-es méretnél, valamint az XS és XSP Xtric típusoknál!

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban