{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség A | 200 mm | |
Súly | 74 kg | |
Teljes hossz L | 695 mm | |
Befogási tartomány b | 400 mm | |
Alaptest magassága G | 70 mm | |
Pofamagasság C | 65 mm | |
Illesztő horony, hosszanti l | 16 mm | |
Illesztő horony, keresztirányú n | 16 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | Gerardi 200 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 362110 200/4 | |
EAN / GTIN | 4067263107156 | |
Gyártó száma | 362110 200/4 |