{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség A | 125 mm | |
Súly | 18,5 kg | |
Teljes hossz L | 345 mm | |
Befogási tartomány b | 150 mm | |
Alaptest magassága G | 40 mm | |
Pofamagasság C | 40 mm | |
Illesztő horony, hosszanti l | 16 mm | |
Illesztő horony, keresztirányú n | 16 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | Moduláris HOLEX 125 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 362110 125 | |
EAN / GTIN | 4045197708229 | |
Gyártó száma | 362110 125 |