{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség | 113 mm | |
Befogási tartomány b I | 0 mm - 56 mm | |
Befogási tartomány b II | 52 mm - 113 mm | |
Befogási tartomány b III | 109 mm - 170 mm | |
Szorítóerő | 30 kN | |
Súly | 24 kg | |
Alaptest magassága c | 97 mm | |
H | 55 mm | |
Pofamagasság C | 31,6 mm | |
L4 | 413 mm - 583 mm | |
Felfekvési magasság G ± 0,02 | 65,5 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | HD befogó | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 362075 113 | |
EAN / GTIN | 2050001760845 | |
Gyártó száma | 362075 113 |