{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség | 135 mm | |
Befogási tartomány b I | 0 mm - 72 mm | |
Befogási tartomány b II | 69 mm - 147 mm | |
Befogási tartomány b III | 144 mm - 220 mm | |
Szorítóerő | 40 kN | |
Súly | 39 kg | |
Alaptest magassága c | 112 mm | |
H | 70 mm | |
Pofamagasság C | 39,6 mm | |
L4 | 461 mm - 679 mm | |
Felfekvési magasság G ± 0,02 | 72,5 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | HD befogó | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 362075 135 | |
EAN / GTIN | 2050001760852 | |
Gyártó száma | 362075 135 |