Lépcsős pofa mobil, Típus: 160

Cikkszám: 361450 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 160 mm
Pofamagasság h 50 mm
Magasság h1 25 mm
Pofahossz l 114 mm
Hossz l1 64 mm
Hozzávaló színkód TC; LC; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361450 160
EAN / GTIN 4250364403382
Gyártó száma 6921924002731

Leírás

Kivitel:

Mozgó pofa.
A 90, 125 és 160 méret bepattintós gyorscsere rendszerrel, a 361440 sz.-nál csak a 90 és 125 méretben.

Felhasználás:

Párhuzamosan előmunkált munkadarabok befogására. M10 és M6 menet bepattintós gyorscsere-rendszerű előtétpofák befogásához bepattintós előtétekhez és pofákhoz.
Lépcsős előtétek befogása a magas oldalon vagy a lépcsős oldalon (361950; 361960; 361970 sz.).

Alapanyag:

Edzett acél, köszörült felületek.

Alkalmazható:

Minden TC, LC, Garant-NC, Titan és eddigi NC kivitelű típus.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok. 1 lépcsős pofa.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Lépcsős pofa mobil, Típus: 160

Lépcsős pofa mobil, Típus: 160

érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
413,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
424,36 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
425,39 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Pofaszélesség b 160 mm 160 mm 160 mm
Pofamagasság h 50 mm 49,8 mm 49,8 mm
Pofahossz l 114 mm 96 mm 104 mm
Magasság h1 25 mm 25 mm 25 mm
Hossz l1 64 mm 64 mm 54 mm
Hozzávaló színkód TC; LC; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense
Termék fajtája Satupofák Satupofák Satupofák

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz