Lépcsős pofa fix 90

Cikkszám: 361420 90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Pofaszélesség b 89,5 mm
    Pofamagasság h 34 mm
    Magasság h1 16 mm
    Pofahossz l 67 mm
    Hossz l1 32 mm
    Típushoz 90
    Hozzávaló színkód TC; LC; NC8
    Termék fajtája Satupofák

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 361420 90
    EAN / GTIN 4250364401104
    Gyártó száma 6921674006731

    Leírás

    Kivitel:

    Fix pofa.
    90-es, 125-ös és 160-as méretek bepattintós gyorscsere rendszerrel, 361440 sz. csak
    90-es és 125-ös méretekben.
    Menet a nagy szorítóerejű pofák befogására, a 125-ös és 160-as méreteknél.

    Felhasználás:

    Párhuzamosan előmunkált munkadarabok befogására. M10 és M6 menet bepattintós gyorscsere-rendszerű előtétpofák befogásához bepattintós előtétekhez és pofákhoz.
    Lépcsős előtétek befogása a magas oldalon vagy a lépcsős oldalon (361950; 361960; 361970 sz.).

    Alapanyag:

    Edzett acél, köszörült felületek.

    Alkalmazható:

    Minden TC, LC, Garant-NC, Titan és eddigi NC kivitelű típus.

    Tartalom:

    Inkluzív rögzítő csavarok. 1 lépcsős pofa.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz