{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség b | 124,4 mm | |
Pofamagasság h | 39,5 mm | |
Magasság h1 | 20 mm | |
Pofahossz l | 92 mm | |
Hossz l1 | 43 mm | |
Típushoz | 125 | |
Hozzávaló színkód | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 361420 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401111 | |
Gyártó száma | 6921684006731 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Lépcsős pofa fix 125
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
280,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
295,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaszélesség b | 124,4 mm | 125 mm |
Pofamagasság h | 39,5 mm | 39,5 mm |
Pofahossz l | 92 mm | 92 mm |
Magasság h1 | 20 mm | 20 mm |
Hossz l1 | 43 mm | 43 mm |
Hozzávaló színkód | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC | HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense |
Termék fajtája | Satupofák | Satupofák |