{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TeleCentric | |
Kivitel | Nullponti befogórendszer | |
Befogási tartomány S1 | 49 mm - 150 mm | |
Befogási tartomány S2 | 99 mm - 200 mm | |
Hossz L | 351 mm | |
Alaptest magassága c | 168,9 mm | |
Szélesség B | 94 mm | |
Horonyszélesség n H7 | 20 mm | |
Magasság h | 27,1 mm | |
Max. szorítóerő | 30 kN | |
Maximális nyomaték | 45 Nm | |
Súly | 19,5 kg | |
Kulcsnyílás méret | 14 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | TeleCentric | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 361255 70M | |
EAN / GTIN | 4250364403047 | |
Gyártó száma | 6921548000155 |