{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TeleCentric | |
Kivitel | Nullponti befogórendszer | |
Befogási tartomány S1 | 44 mm - 165 mm | |
Befogási tartomány S2 | 106 mm - 227 mm | |
Hossz L | 398 mm | |
Alaptest magassága c | 178,9 mm | |
Szélesség B | 125 mm | |
Horonyszélesség n H7 | 20 mm | |
Magasság h | 27,1 mm | |
Max. szorítóerő | 40 kN | |
Maximális nyomaték | 60 Nm | |
Súly | 35 kg | |
Kulcsnyílás méret | 14 mm | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 361255 125 | |
EAN / GTIN | 4250364404495 |