{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | T-Rex | |
Típus | 125 | |
Kivitel | Nullponti befogórendszer | |
Max. szorítóerő | 40 kN | |
Forgatónyomaték | 30 Nm | |
Súly | 18 kg | |
Teljes hossz L | 256 mm | |
Alaptest szélesség B | 154 mm | |
f | 21 mm | |
i | 130 mm | |
Hosszanti horony l H8 | 30 mm | |
Kereszthorony n H7 | 20 mm | |
Rögzítőfurat u | 13 mm | |
x | 127 mm | |
y | 200 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | T-Rex | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 361202 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401951 | |
Gyártó száma | 6921888000155 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NC nagy szorítóerejű gépsatu T-Rex 125
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
1 748,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
2 503,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
2 669,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | Nullponti befogórendszer | Nullponti befogórendszer | Nullponti befogórendszer |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | T-Rex | LC-GARANT | HiPo |
Teljes hossz L | 256 | 446 | 512 |
Súly | 18 | 34 | 35 |
Max. szorítóerő | 40 | 40 | 40 |
Kereszthorony n H7 | 20 | 20 | 20 |
Termék fajtája | Gépsatu | Gépsatu | Gépsatu |