{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség b | 118 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 34 mm | |
Pofamagasság h | 26 mm | |
Magasság h1 | 23 mm | |
Magasság h2 | 16 mm | |
Magasság h3 | 14 mm | |
Pofahossz l | 60,6 mm | |
Lépcső s | 4 mm | |
Típushoz | 125 | |
Hozzávaló színkód | T-Rex; Centro Gripp | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 361218 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402309 | |
Gyártó száma | 6921534036931 |