Előtétpofa, sima, prizmás pofához, Típushoz: 100

Cikkszám: 361149 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 100 mm
Pofamagasság h 25 mm
Pofahossz l 20 mm
Hozzávaló színkód Xpent0; Xpent1-2
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361149 100
EAN / GTIN 4045197849335
Gyártó száma 361149 100

Leírás

Alkalmazható:

361124361127 sz., 361133 sz. és 361135 sz. rátétpofák.
361295361296 sz. lépcsős pofák.
361148. sz. prizmás előtétpofához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz