Előtétpofa, sima, prizmás pofához 80

Cikkszám: 361149 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Pofaszélesség b 80 mm
    Pofamagasság h 25 mm
    Pofahossz l 20 mm
    Hozzávaló színkód Xpent0; Xpent1-2
    Termék fajtája Satupofák

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 361149 80
    EAN / GTIN 4045197809629
    Gyártó száma 361149 80

    Leírás

    Alkalmazható:

    361124361127 sz., 361133 sz. és 361135 sz. rátétpofák.
    361295361296 sz. lépcsős pofák.
    361148. sz. prizmás előtétpofához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz