C3 PCLNR-22045-09X-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3606773
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3606773
EAN / GTIN 7291075301052
Gyártó száma 3606773
L-szám L23990 2003

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, funkcionális hossz (LF) 45 mm, teljes hossz (OAL) 59 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Végszög (ECA) 45 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 45 mm
  • Működési szélesség (WF) 22 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CNMX 0906, CNMG 0904
  • Teljes hossz (OAL) 59 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz