C4 SDJCR-27050-11 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3606635
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CAMFIX
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3606635
    EAN / GTIN 7291075201567
    Gyártó száma 3606635
    L-szám L24230 175

    Leírás

    Leírás:

    Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 50 mm, celková délka (OAL) 74 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Funkcionális hossz (LF) 50 mm
    • Működési szélesség (WF) 27 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
    • A vágólap (MIID) DC.. Leírása 11T3
    • Teljes hossz (OAL) 74 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz