A10K STFPR-11X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3606602
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3606602
    EAN / GTIN 7291075161762
    Gyártó száma 3606602
    L-szám L23990 396

    Leírás

    Leírás:

    Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin upichování 11,4 mm, celková délka (OAL) 125 mm, výška stopky (H) 9 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Működési szélesség (WF) 6 mm
    • A TPGX 110302T vágólap (MIID) megnevezése
    • Dmin. Távolság 11,4 mm
    • Teljes hossz (OAL) 125 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) 3 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -15 fok
    • Szármagasság (H) 9 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz