A32S PWLNL-08 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3606584
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3606584
    EAN / GTIN 7291075037715
    Gyártó száma 3606584
    L-szám L23990 386

    Leírás

    Leírás:

    Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, Dmin osztás 39 mm, teljes hossz (OAL) 250 mm, szármagasság (H) 28 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Működési szélesség (WF) 22 mm
    • A vágólap (MIID) WNMG 080404-GN leírása
    • Dmin. Távolság 39 mm
    • Teljes hossz (OAL) 250 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -12 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED) 50 mm
    • Szármagasság (H) 28 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz