A-MDUNL 16-3 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3606580
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3606580
    EAN / GTIN 7291075088731
    Gyártó száma 3606580
    L-szám L23990 837

    Leírás

    Leírás:

    Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1-1 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 10 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
    • Működési szélesség (WF): 0,67”
    • Master Insert Identification (MIID): DNMG 332-GN
    • Minimális furatátmérő (DMIN): 1-1/4″
    • Teljes hossz (OAL): 10”
    • Dőlésszög axiális (GAMP): -13 fok
    • Gereblye szögradiális (GAMF): -6 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED): 1,58”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz