CSSPR 1616H-12 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3606501
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3606501
EAN / GTIN 7291075042702
Gyártó száma 3606501
L-szám L23990 794

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 100 mm, délka hlavy (LH) 26 mm, celková délka (OAL) 108,3 mm, délka držáku nástroje (LPR) 44,3 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 100 mm
  • Működési szélesség (WF) 20 mm
  • Fej hossza (bal) 26 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SPMR 1203
  • Teljes hossz (OAL) 108,3 mm
  • Perem hossza (LPR) 44,3 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz