PWLNL 2525X-08X-JHP-MC Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3605958
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3605958
EAN / GTIN 7291075356861
Gyártó száma 3605958
L-szám L23990 1735

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 118 mm, délka hlavy (LH) 33 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 118 mm
  • Működési szélesség (WF) 32 mm
  • Fej hossza (bal) 33 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása WNMX 0807, WNMG 0804
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz