WNMX 080708-M4MW IC6025 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5509926
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5509926
EAN / GTIN 7291075285864
Gyártó száma 5509926
L-szám L23950 1646

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző HMW, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 8,7 mm, belső kör átmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,78 mm.

Jellemző:

  • Spanformer HMW
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 8,7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,16 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,78 mm
  • Maximális előtolás 0,6 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,2 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban