MVVNN 16-3 szorítóbilincs negatív rombusz alakú 35°-os betétekhez, szorítókarmával

Cikkszám: 3603597
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603597
EAN / GTIN 7291075061895
Gyártó száma 3603597
L-szám L23990 2042

Leírás

Leírás:

  • Esztergályozó szerszámok WSP-vel
  • Funkcionális hossz (LF): 6″
  • Fülhossz (LH): 1,89″.

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Neutral
  • hasznos hossz (LF): 6″
  • hasznos szélesség (WF): 1/2″
  • fej hossz (LH): 1.89″
  • beírható kör átméro (IC): 3/8″
  • fo lapkaazonosító (MIID): VNMG 33
  • homlok szög axiális (GAMP): -4.5 Degrees
  • homlok szög radiális (GAMF): -14 Degrees
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz