C4 PCLNR-27050-09X-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603578
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603578
EAN / GTIN 7291075301014
Gyártó száma 3603578
L-szám L23990 1684

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 50 mm, celková délka (OAL) 74 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Végszög (ECA) 45 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 50 mm
  • Működési szélesség (WF) 27 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CNMX 0906, CNMG 0904
  • Teljes hossz (OAL) 74 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz