PSBOL 24-6-IQ Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603481
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat DOVEIQTURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3603481
    EAN / GTIN 7291075325546
    Gyártó száma 3603481
    L-szám L23990 1146

    Leírás

    Leírás:

    Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 7 ″, fej hossza (LH) 1-1 / 2 ″

    Jellemző:

    • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
    • Funkcionális hossz (LF): 7”
    • Működési szélesség (WF): 1,3”
    • Fej hossza (bal): 1-1/2″
    • Beírt kör átmérője (IC): 3/4”
    • Master Insert Identification (MIID): 64 SOMG
    • Dőlésszög axiális (GAMP): -4,7 fok
    • Gereblye szögradiális (GAMF): -7,5 fok
    • Szár magassága (H): 1-1/2″
    • Szár szélessége (B): 1-1/2″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQTURN" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz