SOMG 190624-R3P-IQ IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5567078
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DOVEIQTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5567078
EAN / GTIN 7291075321197
Gyártó száma 5567078
L-szám L23950 856

Leírás

Opis:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type R3P, Corner Radius (RE) 2.4 mm, Cutting Edge Length (L) 19.05 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 19.05 mm, Insert Thickness (S) 6.35 mm

Oznaka:

  • Chip Breaker Type R3P
  • Corner Radius (RE) 2.4 mm
  • Cutting Edge Length (L) 19.05 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 19.05 mm
  • Insert Thickness (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1 mm/rev
  • Min D.O.C. 3.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.4 mm/rev

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz