PSSNL 12-3 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603457
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603457
EAN / GTIN 7291075254914
Gyártó száma 3603457
L-szám L23990 1032

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 4-1 / 2 ″, fej hossza (LH) 1 ″, teljes hossz (OAL) 4-3 / 4 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 4-1/2″
  • Működési szélesség (WF): 1”
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Beírt kör átmérője (IC): 3/8”
  • Master Insert Identification (MIID): 33 SNMG
  • Teljes hossz (OAL): 4-3/4″
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -5,5 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -5,5 fok
  • Szár magassága (H): 3/4”
  • Szár szélessége (B): 3/4”

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz