PSDON 20-5-IQ Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603444
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DOVEIQTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603444
EAN / GTIN 7291075325560
Gyártó száma 3603444
L-szám L23990 985

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 6 ″, fej hossza (LH) 1,4 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Semleges
  • Funkcionális hossz (LF): 6”
  • Működési szélesség (WF): 0,65”
  • Fej hossza (bal): 1,4”
  • Beírt kör átmérője (IC): 5/8”
  • Master Insert Identification (MIID): 54 SOMG
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -8,5 fok
  • Szár magassága (H): 1-1/4″
  • Szár szélessége (B): 1-1/4″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQTURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz