PSSNL 2525M-09 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603408
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603408
EAN / GTIN 7291075098044
Gyártó száma 3603408
L-szám L23990 707

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 25 mm, celková délka (OAL) 156,4 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 32 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SNMG 0904
  • Teljes hossz (OAL) 156,4 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -5,5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -5,5 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz