PCLOR 3232P-16-IQ Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603290
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DOVEIQTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603290
EAN / GTIN 7291075321029
Gyártó száma 3603290
L-szám L23990 656

Leírás

Leírás:

Esztergályozó szerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 170 mm, fejhossz (LH) 33 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 170 mm
  • Működési szélesség (WF) 40 mm
  • Fej hossza (bal) 33 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 15,88 mm
  • A vágólap (MIID) leírása COMG 1606
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQTURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz