A32T PCLNR-12 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3603139
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603139
EAN / GTIN 7291075064186
Gyártó száma 3603139
L-szám L23990 535

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, Dmin elválasztás 40 mm, teljes hossz (OAL) 300 mm, szármagasság (H) 30 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 22 mm
  • Dmin. Távolság 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 300 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -12 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 45 mm
  • Szármagasság (H) 30 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban